項目 | 輪椅 |
材料 | 鍍鋅 |
最高 加載 | 600 |
最高 溫度 | 450 De F在壓路機 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 2" |
標準與批准 | AA-1192A(類型44),WW-H-171E(類型45),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-58(類型44) |
UPC | 690291849398 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0560507493 | 660 | 2.5“ | 4.88“ | 新台幣1,751元 | |
0560507501 | 700 | 3" | 5.38“ | 新台幣1,890元 | |
0560507519 | 750 | 3.5“ | 6.12“ | 新台幣2,386元 | |
0560507527 | 750 | 4" | 6.625“ | 新台幣2,412元 | |
0560507535 | 750 | 5" | 7.88“ | 新台幣2,634元 | |
0560507543 | 1070 | 6" | 9.25“ | 新台幣3,645元 | |
0560507550 | 1350 | 8" | 11.62“ | 新台幣4,611元 |