得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 安維萊特 |
課程 | 3000 |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 3000 |
出口連接 | 螺紋的 |
出水管尺寸 | 1-1 / 4“ |
管道尺寸 | 1.25“ |
類別 | 螺紋的 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307991000 |
原產地 | US |
型號 | 出口連接 | 管道尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0766260053 | 承插焊 | 1機構/ 2“ | 承插焊 | 新台幣544元 | |
0766260434 | 螺紋的 | 1機構/ 2“ | 螺紋的 | 新台幣347元 | |
0766260087 | 承插焊 | 3機構/ 4“ | 承插焊 | 新台幣503元 | |
0766260459 | 螺紋的 | 3機構/ 4“ | 螺紋的 | 新台幣395元 | |
0766260442 | 螺紋的 | 3機構/ 4“ | 螺紋的 | 新台幣404元 | |
0766260103 | 承插焊 | 1" | 承插焊 | 新台幣640元 | |
0766260475 | 螺紋的 | 1" | 螺紋的 | 新台幣470元 |