Anvil Fig 199 重型焊接支架非常適合安全連接部件,防止下垂、錯位或結構故障,從而增強結構系統的穩定性和承載能力。它用於建築和工業應用,為一系列結構元件(例如管道、導管或重型設備)提供堅固可靠的支撐。
功能
- Anvil Fig 199 重型焊接支架由碳鋼製成,具有結構剛性和耐用性。
- 它具有普通或熱浸鍍鋅選項,可在中等腐蝕性和惡劣天氣條件下運行。
- 這個支架可以處理高達 3000 磅的負載。
兼容配件:
- 支架配件:用戶可以訂購合適尺寸的桿、螺栓、螺母和背板,用於將 Anvil Fig 199 支架安裝到牆上。
標準和批准:
- 聯邦規範 AA-1192A(類型 33)
- WW-H-171-E(34 型)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58(33 型)
經常問的問題:
Q. 吊管支架的用途是什麼?
A. 管道支架或吊架將管道載荷(包括管道重量、管道內容物、管道配件和管道覆蓋物/絕緣材料)轉移到支撐結構上。 吊桿可以在垂直方向支撐管道載荷,同時允許有限的水平運動。
問:是否 Raptor Supplies 提供桁架支架來支撐錯位嗎?
答:是的, Raptor Supplies 提供鐵砧 圖-226桁架支架 方便調整不對中,確保穩定性和均勻的負載分佈。這種適應性簡化了安裝過程,因為它可以適應梁尺寸和對齊要求的變化。
Q:我應該如何正確清潔和維護這款FIG 199重型焊接支架以確保其長期性能?
A. 定期檢查磨損、生鏽或腐蝕。若要去除表面雜質,請使用研磨物質或鋼絲刷清潔支架。考慮重新塗上適當的保護塗層,以確保延長使用壽命。
Q:Anvil Fig 199 支架可以在戶外腐蝕環境中使用而不會出現損壞的風險嗎?
答:此圖 199 支架通常用於室內應用。對於室外或腐蝕性環境,建議選擇適當的飾面或防護塗層以增強耐腐蝕性。
Q:在針對我的特定應用確定 Anvil Fig 199 支架的尺寸和承載能力時,我應該考慮哪些因素?
A. 重要因素是規劃負載、安裝表面類型以及需要支撐的設備或結構部件的重量和尺寸。準確的計算對於確保可靠的幫助是必要的。
Q:Anvil Fig 199 重型焊接支架的建議安裝方法是什麼,以確保牢固連接和承載能力?
A. 支架與安裝表面的牢固對齊、正確的緊固件以及遵守製造商的說明對於正確安裝都是必要的。