項目 | 電源線套件 |
連接器端 | 直角IEC C19 |
線長 | 4ft。 |
量規/導體 | 14/3 |
夾克顏色 | 黑色 |
最高 安培 | 16 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | IEC-320 C20 |
三方圈 | 平 |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8544429000 |
產品 | 型號 | 線長 | 量規/導體 | NEC線號 | NEMA插頭配置 | 三方圈 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP8712S | 2ft。 | 銅 | 國際電工委員會C19 | IEC-320 C19 | 圓形 | 32度至167度F | 新台幣8,417元 | ||
AP8714R | 4ft。 | 銅 | 國際電工委員會C19 | 直角IEC-320 C19 | 圓形 | 32度至167度F | 新台幣10,044元 | ||
AP8714S | 4ft。 | 銅 | 國際電工委員會C19 | IEC-320 C19 | 圓形 | 32度至167度F | 新台幣11,199元 | ||
AP98896F | 6ft。 | 14/3 | 上海交通大學 | IEC-320 C20 | 平 | 23度至140度F | 新台幣15,635元 | ||
AP98892F | 2ft。 | 14/3 | 上海交通大學 | IEC-320 C20 | 平 | 23度至140度F | 新台幣12,113元 |