項目 | 電源線套件 |
連接器端 | IEC-320 C20 |
線長 | 4ft。 |
量規/導體 | 銅 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 橡膠/塑料 |
最高 安培 | 16 |
NEC線號 | 國際電工委員會C19 |
NEMA插頭配置 | 直角IEC-320 C19 |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | 32度至167度F |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 1.63 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8544429000 |
型號 | 線長 | 量規/導體 | NEC線號 | NEMA插頭配置 | 三方圈 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP8712S | 2ft。 | 銅 | 國際電工委員會C19 | IEC-320 C19 | 圓形 | 32度至167度F | 新台幣8,041元 | |
AP8714S | 4ft。 | 銅 | 國際電工委員會C19 | IEC-320 C19 | 圓形 | 32度至167度F | 新台幣10,699元 | |
AP98896F | 6ft。 | 14/3 | 上海交通大學 | IEC-320 C20 | 平 | 23度至140度F | 新台幣16,419元 | |
AP98894F | 4ft。 | 14/3 | 上海交通大學 | IEC-320 C20 | 平 | 23度至140度F | 新台幣14,363元 | |
AP98892F | 2ft。 | 14/3 | 上海交通大學 | IEC-320 C20 | 平 | 23度至140度F | 新台幣11,360元 |