項目 | 電源線 |
連接器端 | 國際電工委員會C13 |
線長 | 2ft。 |
量規/導體 | 14/3 |
夾克顏色 | 黑色 |
最高 安培 | 12 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | 221學位F. |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8544429000 |
產品 | 型號 | 線長 | 量規/導體 | 最高 安培 | NEC線號 | NEMA插頭配置 | 三方圈 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP9896 | 8ft。 | 12/3 | 24 | 上海交通大學 | L6-30P | 圓形 | - | 新台幣2,867元 | ||
AP9871 | 12ft。 | 12/3 | 16 | 上海交通大學 | L6-20P | 圓形 | 32度至113度F | 新台幣2,941元 | ||
AP9876 | 8.2ft。 | 1.5mm | 16 | H05VV-F | IEC-309 16A | 圓形 | 32度至113度F | 新台幣4,816元 | ||
AP9875 | 8.2ft。 | 1.5mm | 16 | H05VV-F | 舒科CEE 7 / EU1-16P | 圓形 | 32度至113度F | 新台幣2,584元 | ||
AP9887 | 15ft。 | 14/3 | 16 | H05VV-F | IEC-320 C20 | 圓形 | - | 新台幣8,874元 | ||
AP9877 | 6.5ft。 | 12/3 | 16 | 上海交通大學 | IEC-320 C20 | 圓形 | - | 新台幣2,506元 | ||
AP9892 | 2ft。 | 1.5mm | 16 | H05VV-F | IEC-320 C20 | 圓形 | 158學位F. | 新台幣1,232元 |