項目 | UPS系統 |
備用時間(半/滿負荷) | 11.5分鐘/2.5分鐘 |
線長 | 5ft。 |
深度 | 4.1“ |
顯示類型 | 指示燈 |
綠色認證或其他認可 | “能源之星” |
身高 | 5.5“ |
Hz | 50/60 |
輸入電流 | 9.0A |
輸入電壓 | 120 VAC |
醫療級 | 沒有 |
安裝 | 潮牆 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 無配置 |
出口數量 | 7 |
出水口類型 | 浪湧 |
輸出電壓 | 120 VAC |
段落 | 1 |
外接連接埠 | USB,RJ45串行,智能插槽 |
轉移時間 | 6至10毫秒 |
UPS類型 | 待機 |
瓦 | 330.0W |
信號寬度 | 10.8“ |
船重(kg) | 3.87 |