項目 | UPS系統 |
備用時間(半/滿負荷) | 15分鐘/5分鐘 |
線長 | 6ft。 |
深度 | 12.2“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
身高 | 7.5“ |
Hz | 50/60 |
輸入電流 | 12.0A |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 地燈 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 6 |
出水口類型 | (3)UPS /電湧,(3)電湧 |
輸出電壓 | 120 VAC |
段落 | 1 |
外接連接埠 | USB |
額定功率 | 700VA |
轉移時間 | 6至8毫秒 |
UPS類型 | 線互動 |
瓦 | 420W |
信號寬度 | 5.4“ |
船重(kg) | 7.98 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 43.94 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8504409580 |