瓦茨 LF3003 系列介電聯軸器
篩選
連接類型: FIP × FIP , 墊片最大壓力: 250 PSI , 墊片最高溫度: 180度 F , 入口連接: 內螺紋 , 入口螺紋類型: NPT , 入口類型: 內螺紋 , 最大限度。 壓力: 250 PSI , 最大限度。 溫度: 180學位F. , 最大限度。 工作壓力: 250 PSI ,製造商。 系列: LF3003 , 插座連接: 內螺紋 , 出口材質: 無鉛黃銅 , 插座類型: 內螺紋 , 類型: 套件
次數 | 型號 | 主體材料 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3003 1 1/2 | - | 布納-N | - | 可鍛鐵 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | - | NT$7,148 | |
A | 低頻3003 1/2 | - | 布納-N | - | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | - | NT$1,869 | |
A | 低頻3003 3/4 | - | 布納-N | - | 鐵件 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | NT$2,267 | |
A | LF3003 1 1/4 | - | 布納-N | - | 鐵件 | 1-1 / 4“ | 1-1 / 4“ | - | NT$5,195 | |
A | LF3003 1個 | - | 布納-N | - | 鐵件 | 1" | 1" | - | NT$3,463 | |
B | LF3003 2個 | - | 布納N | - | 可鍛鐵 | 2" | 2" | - | NT$9,486 | |
C | 1 1/2 LF3003 | 無鉛黃銅和可鍛鑄鐵 | 布納-N | 3.5“ | - | - | - | 1.5“ | NT$4,947 | |
C | 2個LF3003 | 無鉛黃銅和可鍛鑄鐵 | 布納-N | 4.125“ | - | - | - | 2" | NT$5,860 | |
C | 1/2 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 1.625“ | - | - | - | 1機構/ 2“ | NT$1,244 | |
C | 3/4 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 1.875“ | - | - | - | 3機構/ 4“ | NT$1,511 | |
C | 1個LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 2.25“ | - | - | - | 1" | NT$1,921 | |
D | 11/4 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 2.75“ | - | - | - | 1.25“ | NT$3,548 |
LF3003 系列介電聯軸器
Watts LF3003 系列介電接頭安裝在具有不同金屬成分的管道(例如熱水器或泵浦)的連接處,以隔離金屬並減少電解引起的潛在腐蝕。 這些接頭可防止因金屬相互作用引起的化學反應而導致洩漏和惡化,從而有效保持水質並延長管道系統的使用壽命。 品牌的 LF3003 系列電介質接頭可保護配水系統,確保可靠性和耐用性。 它們配有一個完整的組件,包括一個聯管螺母、兩個尾件和一個墊圈。 這種組合形成了堅固的電流屏障,有效防止電偶腐蝕。 它們採用內螺紋鐵管螺紋與內螺紋黃銅管螺紋連接的設計,有助於不同類型管道之間的無縫整合和牢固連接。 這些電介質接頭具有丁腈橡膠墊圈,可防止洩漏。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣壓缸控制
- 鍍鋅管件
- 鼓鎖
- 立式銑床
- 塑料風扇葉片
- 管件和接頭
- 電線連接器
- 技術培訓
- 壓縮空氣處理
- 抹布和抹布
- GEORG FISCHER 母頭適配器,FNPT x 插座,CPVC,灰色
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS SAE 45 度喇叭口、內螺紋、旋轉推入式軟管接頭
- APOLLO VALVES 77F-100 系列全通徑螺紋端黃銅球閥
- Cementex USA 力學頭螺絲刀
- APPLETON ELECTRIC 危險場所照明配件
- POLYSCIENCE 浸入式冷卻器
- ALL MATERIAL HANDLING 眼眼網吊索
- RAMFAN 一次性導管
- BALDOR / DODGE GTB 球軸承