項目 | 介電聯盟 |
主體材料 | 無鉛黃銅和鋼 |
連接類型 | FIP × FIP |
墊片材料 | 布納-N |
十六進制大小 | 2.75“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
螺帽材質 | 鐵件 |
管道尺寸 | 1.25“ |
UPC | 098268827774 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 6.91 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 6.99 |
HS代碼 | 7307199030 |
型號 | 主體材料 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2個LF3003 | 無鉛黃銅和可鍛鑄鐵 | 布納-N | 4.125“ | - | - | - | 2" | 新台幣5,860元 | |
1/2 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 1.625“ | - | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣1,244元 | |
3/4 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 1.875“ | - | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣1,511元 | |
1個LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 2.25“ | - | - | - | 1" | 新台幣1,921元 | |
1 1/2 LF3003 | 無鉛黃銅和可鍛鑄鐵 | 布納-N | 3.5“ | - | - | - | 1.5“ | 新台幣4,947元 | |
低頻3003 1/2 | - | 布納-N | - | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | - | 新台幣1,869元 | |
LF3003 1 1/2 | - | 布納-N | - | 可鍛鐵 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | - | 新台幣7,148元 |