項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 鐵件 |
墊片材料 | 布納-N |
進料 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
絕緣材料 | 聚砜 |
領導 | 不存在 |
最大壓力 | 250 Psi |
製造商 系列 | LF3003 |
螺帽材質 | 鐵件 |
出口材質 | 無鉛黃銅 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
類別 | 套件 |
船重(kg) | 0.23 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2個LF3003 | 無鉛黃銅和可鍛鑄鐵 | 布納-N | 4.125“ | - | - | - | 2" | 新台幣5,860元 | ||
1/2 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 1.625“ | - | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣1,244元 | ||
3/4 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 1.875“ | - | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣1,511元 | ||
1個LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 2.25“ | - | - | - | 1" | 新台幣1,921元 | ||
1 1/2 LF3003 | 無鉛黃銅和可鍛鑄鐵 | 布納-N | 3.5“ | - | - | - | 1.5“ | 新台幣4,947元 | ||
11/4 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 2.75“ | - | - | - | 1.25“ | 新台幣3,548元 | ||
LF3003 1 1/2 | - | 布納-N | - | 可鍛鐵 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | - | 新台幣7,148元 |