項目 | 介電聯盟 |
主體材料 | 無鉛黃銅和可鍛鑄鐵 |
連接類型 | FIP × FIP |
墊片材料 | 布納-N |
十六進制大小 | 3.5“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
螺帽材質 | 可鍛鐵 |
管道尺寸 | 1.5“ |
UPC | 098268430332 |
船重(kg) | 1.34 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 7412200090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2個LF3003 | 無鉛黃銅和可鍛鑄鐵 | 布納-N | 4.125“ | - | - | - | 2" | 新台幣5,860元 | ||
1/2 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 1.625“ | - | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣1,244元 | ||
3/4 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 1.875“ | - | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣1,511元 | ||
1個LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 2.25“ | - | - | - | 1" | 新台幣1,921元 | ||
11/4 LF3003 | 無鉛黃銅和鋼 | 布納-N | 2.75“ | - | - | - | 1.25“ | 新台幣3,548元 | ||
低頻3003 1/2 | - | 布納-N | - | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | - | 新台幣1,869元 | ||
LF3003 1 1/2 | - | 布納-N | - | 可鍛鐵 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | - | 新台幣7,148元 |