項目 | 電源位 |
位長 | 1 15機構/ 16“ |
鑽頭樣式 | 扭矩設定 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1 15機構/ 16“ |
點大小 | #10 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 扭矩設定 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
型號 | 位長 | 總長度 | 點大小 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170-5-5PK | 1.25“ | 1.25“ | #5 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,539元 | |
273B-1-5PK | 2.75“ | 2.75“ | #1 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 多個(組) | 新台幣5,389元 | |
170-2-5PK | 1.25“ | 1.25“ | #2 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,193元 | |
273B-2-5PK | 2.75“ | 2.75“ | #2 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 多個(組) | 新台幣5,730元 | |
170-3-5PK | 1.25“ | 1.25“ | #3 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,168元 | |
273B-3-5PK | 2.75“ | 2.75“ | #3 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣5,259元 | |
170-4-5PK | 1.25“ | 1.25“ | #4 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 扭矩設定 | 新台幣2,464元 |