Apex 445-0x-5 件 |螺絲起子刀頭 3f-4r 一字 1/4 柄 Pk5 | 22pf90 | XNUMXpfXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APEX-TOOLS 445-0X-5PK Screwdriver Bit 3F-4R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9VXM 22PF90

APEX-TOOLS 445-0X-5PK 螺絲刀頭 3F-4R 開槽 1/4 刀柄 PK5

有現貨
貨號:AG9VXM 型號:445-0X-5PK交叉編號:22PF90

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,451 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入位
申請方法強大能力
鑽頭樣式開槽
未完成
材料S2鋼
總長度1"
點大小3F-4R
SAE或公制SAE

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)0.89
船長(厘米)19.69
船寬(厘米)8.89
原產地US

產品詳細說明:

  • 六角柄尺寸:1/4“
  • 刀柄樣式:六角
  • 單端/雙端:單端
  • 額定影響:是

產品型號

產品型號位長刀片寬度項目總長:材料總長度點大小價錢
APEX-TOOLS 445-0X 開槽刀片鑽頭 1 英吋長度 1/4 英吋 | AE8FQT 6CYU0 445-0X1"1機構/ 4“插入位1"S2鋼1"3F-4R新台幣272元
APEX-TOOLS 445-2X 開槽刀片鑽頭 1 英吋長度 1/4 英吋 | AE8FQU 6CYU1 445-2X1"1機構/ 4“插入位1"S2鋼1"6F-8R新台幣149元
APEX-TOOLS 327-1X 開槽刀片鑽頭 4f-5r 3.5 英吋長度 | AE9GCB 6JJJ7 327-1X3.5“0.034“電源位3.5“S2鋼3.5“4F-5R新台幣327元
APEX-TOOLS 327-4X 開槽刀片鑽頭 8f-10r 3.5 英吋長度 | AE9GCC 6JJJ8 327-4X3.5“0.042“電源位3.5“S2鋼3.5“8F-10R新台幣464元
APEX-TOOLS L-320X 開槽刀片鑽頭 5f-6r 附查找器 | AE9GCG 6JJK2 L-320X3.75“0.036“電源位3.75“不銹鋼3.75“5F-6R新台幣876元
APEX-TOOLS P-320X 開槽刀片鑽頭 8f-10r 附查找器 | AE9GCH 6JJK4 P-320X3.75“0.042“電源位3.75“不銹鋼3.75“8F-10R新台幣1,015元
APEX-TOOLS 445-1X-5PK 螺絲起子頭 4F-5R 一字 1/4 柄 PK5 | AG9VVH 22PF23 445-1X-5PK--插入位-S2鋼1"4F-5R新台幣776元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APEX-TOOLS 445-0X-5PK 螺絲刀頭 3F-4R 開槽 1/4 刀柄 PK5
新台幣1,451元 /單元