項目 | 電源位 |
鑽頭樣式 | 防篡改Torx(R) |
總長: | 3.5“ |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 3.5“ |
點大小 | T15 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 六角動力驅動 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8207907570 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 總長: | 材料 | 總長度 | 點大小 | 刀柄尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491-CX-5PK | 6" | 6" | 鐵件 | 6" | #1 | 3機構/ 16“ | - | 新台幣2,179元 | ||
AM-06-4 | 4" | 4" | 不銹鋼 | 4" | 3機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 十六進制 | 新台幣2,347元 | ||
492-CCX | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣560元 | ||
HTS-3 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,901元 |