項目 | 電源位 |
位長 | 4" |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
刀片寬度 | 3機構/ 16“ |
總長: | 4" |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 4" |
點大小 | 3機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207907585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 總長: | 材料 | 總長度 | 點大小 | 刀柄尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491-CX-5PK | 6" | 6" | 鐵件 | 6" | #1 | 3機構/ 16“ | - | 新台幣2,179元 | ||
49-B-TX-15-H-5PK | - | 3.5“ | S2鋼 | 3.5“ | T15 | 1機構/ 4“ | 六角動力驅動 | 新台幣1,638元 | ||
492-CCX | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣560元 | ||
HTS-3 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,901元 |