項目 | 電源位 |
位長 | 1 15機構/ 16“ |
鑽頭樣式 | 梅花(R) |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1 15機構/ 16“ |
點大小 | T27 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 梅花 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 位長 | 材料 | 總長度 | 點大小 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-TX-50-5PK | 3.5“ | S2鋼 | 3.5“ | T50 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 新台幣5,815元 | ||
49-TX-07-5PK | 1 15機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | T7 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,519元 | ||
49-TX-08-5PK | 1 15機構/ 16“ | S2鋼 | 1 15機構/ 16“ | T8 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,681元 | ||
49-TX-10-5PK | 1 15機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | T10 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,704元 | ||
49-C-TX-10-5PK | 6" | 鐵件 | 6" | T10 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣3,267元 | ||
49-TX-15-5PK | 1 15機構/ 16“ | 冷鍛鋼 | 1 15機構/ 16“ | T15 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,572元 | ||
49-A-TX-15-5PK | 2.75“ | S2鋼 | 2.75“ | T15 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,943元 |