項目 | 電源位 |
位長 | 1 15機構/ 16“ |
鑽頭樣式 | 羅伯遜廣場凹進處 |
材料 | 冷鍛鋼 |
總長度 | 1 15機構/ 16“ |
點大小 | #2 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 方形凹槽 |
船重(kg) | 2.87 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
型號 | 位長 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
954-A-2X-5PK | 2.75“ | - | - | 新台幣705元 | |
954-A-2X-100PK | 2.75“ | S2鋼 | 2.75“ | 新台幣12,769元 | |
954-B-2X-5PK | 3.5“ | S2鋼 | 3.5“ | 新台幣925元 | |
954-C-2X-5PK | 6" | 鐵件 | 6" | 新台幣1,841元 |