項目 | 插入位 |
申請方法 | 強大能力 |
鑽頭樣式 | 方形凹槽 |
完 | 未完成 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 3" |
點大小 | 1機構/ 4“ |
SAE或公制 | SAE |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 點大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
950-1X-5PK | 1" | #1 | 新台幣472元 | ||
950-2X-5PK | 1" | #2 | 新台幣355元 | ||
P-1408-5PK | 1.25“ | 1機構/ 4“ | 新台幣3,434元 | ||
P-1412-5PK | 1.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣5,408元 | ||
SZ-16-A-3-5PK | 3" | 3機構/ 8“ | 新台幣10,158元 | ||
P-1416-5PK | 1.25“ | 1機構/ 2“ | 新台幣11,017元 |