項目 | 插入位 |
位長 | 1" |
鑽頭樣式 | 羅伯遜廣場凹進處 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1" |
點大小 | #1 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 方形凹槽 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 點大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
950-2X-5PK | 1" | #2 | 新台幣355元 | ||
P-1408-5PK | 1.25“ | 1機構/ 4“ | 新台幣3,434元 | ||
P-1412-5PK | 1.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣5,408元 | ||
SZ-14-A-3-5PK | 3" | 1機構/ 4“ | 新台幣9,381元 | ||
SZ-16-A-3-5PK | 3" | 3機構/ 8“ | 新台幣10,158元 | ||
P-1416-5PK | 1.25“ | 1機構/ 2“ | 新台幣11,017元 |