項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
完 | 樸素 |
級 | 未分級 |
頭高 | 5機構/ 16“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 55機構/ 64“ |
頭下長度 | 1.25“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 4“ |
洛氏硬度 | B70 |
密封材料 | 矽橡膠 |
密封類型 | O型圈 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -160 度到 500 度。 F |
拉伸強度 | 70,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318152061 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLDZEZZZAAZZMC | 5機構/ 16“ | 13機構/ 64“ | 37機構/ 64“ | 1.5“ | 7機構/ 8“ | 5 / 16-18 | 新台幣2,408元 |