項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 鑄青銅 |
碟片材質 | EPDM |
出廠設定壓力 | 10 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 3 11機構/ 16“ |
總長度 | 2 5機構/ 6“ |
壓力範圍 | 5至15 psi |
座椅材質 | EPDM |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
蒸汽量 | 383磅/小時 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
測試桿 | 是 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | tu | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-211-B-15 | 475,000 | 15 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3 11機構/ 16“ | 2 5機構/ 6“ | 新台幣2,042元 | |
13-202-B-15 | 643,000 | 15 PSI | 1" | 1" | 2 1機構/ 16“ | 5.375“ | 新台幣2,289元 | |
13-213-B-15 | 1,200,000 | 15 PSI | 1.25“ | 1.5“ | 4.5“ | 3.375“ | 新台幣5,095元 | |
13-214-B-15 | 1,900,000 | 15 PSI | 1.5“ | 2" | 5.25“ | 4" | 新台幣7,166元 | |
13-211-B-05 | - | 5 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3 11機構/ 16“ | 2 5機構/ 6“ | 新台幣2,102元 | |
13-202-B-05 | - | 5 PSI | 1" | 1" | 2 1機構/ 16“ | 5.375“ | 新台幣2,226元 | |
13-202-B-10 | - | 10 PSI | 1" | 1" | 2 1機構/ 16“ | 5.375“ | 新台幣2,083元 |