扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO 閥門 3313201 截止閥,3/8 英吋 NPT,125 級,青銅 | CB8UXT 120T38

APOLLO VALVES 3313201 截止閥,3/8 英寸 NPT,125 級,青銅

有現貨
商品名稱: CB8UXT Model: 3313201,en交叉編號:120T38

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,674 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目截止閥
執行器類型僅手動
主體材料青銅
連接類型NPT
端口類型標準口
壓力等級第125話
密封類型石墨油
座椅材質青銅
尺寸3機構/ 8“
裝飾材料青銅
閥門類型地球

送貨信息:

船重(kg) 0.46

產品詳細說明:

  • 150#蒸汽

產品型號

產品型號座椅材質尺寸價錢
APOLLO VALVES 3313501 截止閥,1 英吋 NPT,125 級,青銅 | BY4GLN 120T1 3313501青銅1"新台幣6,221元
APOLLO 閥門 3313601 截止閥,1-1/4 英吋 NPT,125 級 | BY4GLP 120T114 3313601PTFE1 1/4 磅。新台幣8,416元
APOLLO 閥門 3313701 截止閥,1-1/2 英吋 NPT,125 級 | BY4GLQ 120T112 3313701PTFE1 1/2 磅。新台幣10,769元
APOLLO 閥門 3313557 截止閥,1 英吋 NPT,125 級,青銅 | BY4GLT 3313557--新台幣6,800元
APOLLO 閥門 3313801 截止閥,2 英吋 NPT,125 級,青銅 | CB8UXM 120T2 3313801PTFE2"新台幣16,192元
APOLLO 閥門 3313401 截止閥,3/4 英吋 NPT,125 級,青銅 | CB8UXQ 120T34 3313401青銅3機構/ 4“新台幣4,790元
APOLLO 閥門 3313301 截止閥,1/2 英吋 NPT,125 級,青銅 | CB8UXV 120T12 3313301青銅1機構/ 2“新台幣3,674元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 3313201 截止閥,3/8 英寸 NPT,125 級,青銅
新台幣3,674元 /單元