項目 | 水減壓閥 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 7" |
總長: | 4.125“ |
材料 | 無鉛青銅 |
最大。 壓力 | 400 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
預設壓力設定 | 50 PSI |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
過濾器 | 沒有 |
閥門類型 | 標準 |
船重(kg) | 3.49 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 項目 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36HLF20301XNUMX | 7" | 水減壓閥 | 4.125“ | 1機構/ 2“ | 新台幣10,195元 | |
36HLF20501XNUMX | 7.5“ | 水減壓閥 | 4 13機構/ 16“ | 1" | 新台幣13,113元 | |
36HLF20601XNUMX | 10“ | 水減壓閥 | 6.75“ | 1.25“ | 新台幣30,803元 | |
36HLF20701XNUMX | 10“ | 水減壓閥 | 6.75“ | 1.5“ | 新台幣32,487元 | |
36HLF20801XNUMX | 12.5“ | 水減壓閥 | 8.125“ | 2" | 新台幣47,509元 | |
36HLF20901XNUMX | 12.5“ | 水減壓閥 | 8.125“ | 2.5“ | 新台幣56,002元 | |
36HLF20001XNUMX | 15 13機構/ 100“ | 水減壓閥 | 10.375“ | 3" | 新台幣97,905元 |