項目 | 水減壓閥 |
連接類型 | 雙聯焊錫 |
身高 | 6 8機構/ 9“ |
總長: | 6.375“ |
材料 | 無鉛青銅 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 1" |
預設壓力設定 | 50 PSI |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
過濾器 | 沒有 |
UPC | 670750930621 |
閥門類型 | 標準 |
船重(kg) | 2.18 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 身高 | 項目 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36LF10301 | 單聯FNPT | 5 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 4 57機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,342元 | |
36LF10401 | 單聯FNPT | 5 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 4 57機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 新台幣5,422元 | |
36LF10501 | 單聯FNPT | 6 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 5.5“ | 1" | 新台幣6,347元 | |
36LF10601 | 單聯FNPT | 8 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 6.5“ | 1.25“ | 新台幣18,519元 | |
36LF10701 | 單聯FNPT | 8 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 6.625“ | 1.5“ | 新台幣23,204元 | |
36LF10801 | 單聯FNPT | 11.5“ | 水減壓閥 | 8.5“ | 2" | 新台幣36,279元 | |
36LF20301 | 核不擴散條約 | 5 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 4" | 1機構/ 2“ | 新台幣5,051元 |