項目 | 水減壓閥 |
連接類型 | 雙聯焊錫 |
身高 | 11.5“ |
總長: | 10.5“ |
材料 | 無鉛青銅 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 2" |
預設壓力設定 | 50 PSI |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
過濾器 | 沒有 |
閥門類型 | 標準 |
船重(kg) | 11.57 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 身高 | 項目 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36LF10301 | 單聯FNPT | 5 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 4 57機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,517元 | |
36LF10401 | 單聯FNPT | 5 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 4 57機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 新台幣5,612元 | |
36LF10501 | 單聯FNPT | 6 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 5.5“ | 1" | 新台幣7,369元 | |
36LF10601 | 單聯FNPT | 8 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 6.5“ | 1.25“ | 新台幣18,406元 | |
36LF10701 | 單聯FNPT | 8 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 6.625“ | 1.5“ | 新台幣21,106元 | |
36LF10801 | 單聯FNPT | 11.5“ | 水減壓閥 | 8.5“ | 2" | 新台幣36,660元 | |
36LF20301 | 核不擴散條約 | 5 8機構/ 9“ | 水減壓閥 | 4" | 1機構/ 2“ | 新台幣4,760元 |