項目 | 真空破碎機 |
連接類型 | NPT |
身高 | 4.375“ |
材料 | 青銅 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
密封 | 矽膠 |
尺寸 | 1.25“ |
溫度。 範圍 | 180學位F. |
UPC | 670750565588 |
信號寬度 | 3.75“ |
船重(kg) | 1.43 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
38-101-01 | 2.375“ | 1機構/ 4“ | 212學位F. | 1 13機構/ 16“ | 新台幣1,439元 | |
38-102-01 | 2.375“ | 3機構/ 8“ | 212學位F. | 1 13機構/ 16“ | 新台幣1,485元 | |
38-103-01 | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 212學位F. | 1.187“ | 新台幣1,775元 | |
38-104-01 | 3 1機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 212學位F. | 2.12“ | 新台幣2,070元 | |
38-105-01 | 4 1機構/ 16“ | 1" | 212學位F. | 2.875“ | 新台幣4,164元 | |
38-107-01 | 4.375“ | 1.5“ | 180學位F. | 3.75“ | 新台幣8,019元 | |
38-108-01 | 4.5“ | 2" | 180學位F. | 3.75“ | 新台幣11,455元 |