項目 | 真空破碎機 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 黃銅拋光 |
身高 | 2 5機構/ 8“ |
材料 | Chrome瀏覽器 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
製造商 系列 | 38-200 |
產品類別 | 真空破碎機 |
密封 | 矽膠 |
密封材料 | 矽膠 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 212學位F. |
溫度範圍 | 212度 F |
UPC | 670750965135 |
信號寬度 | 1 7機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
A.
答:是的,正在尋找更大真空破壞器的客戶可以選擇 38-204-01 和 38-204-01 真空破壞器的整體尺寸為 3/4 英吋。
A.