項目 | 真空破碎機 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 4 1機構/ 16“ |
材料 | 無鉛青銅 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
密封 | 矽膠 |
尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | 212學位F. |
UPC | 670750509636 |
信號寬度 | 2.875“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 材料 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38LF10101 | 2.375“ | 無鉛青銅 | 1機構/ 4“ | 212學位F. | 1 13機構/ 16“ | 新台幣2,108元 | |
38LF10201 | 2.375“ | 無鉛青銅 | 3機構/ 8“ | 212學位F. | 1 13機構/ 16“ | 新台幣1,998元 | |
38LF10301 | 2.5“ | 無鉛青銅 | 1機構/ 2“ | 212學位F. | 1.187“ | 新台幣2,408元 | |
38LF10401 | 3 1機構/ 16“ | 無鉛青銅 | 3機構/ 4“ | 212學位F. | 2.12“ | 新台幣2,684元 | |
38LF10601 | 4.375“ | 無鉛青銅 | 1.25“ | 140學位F. | 3.75“ | 新台幣9,503元 | |
38LF10701 | 4.375“ | 無鉛青銅 | 1.5“ | 180學位F. | 3.75“ | 新台幣10,615元 | |
38LF10801 | 4.5“ | 無鉛青銅 | 2" | 180學位F. | 3.75“ | 新台幣15,156元 |