項目 | 雙止回閥總成 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
連線設定 | NPT |
身高 | 4.5“ |
總長: | 18.75“ |
最大。 壓力 | 175 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
尺寸 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 9.5 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 總長: | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4ALF103A2F | 3.25“ | 11“ | 1機構/ 2“ | 2.5“ | 新台幣10,132元 | |
4ALF104A2F | 3.5“ | 12.75“ | 3機構/ 4“ | 3" | 新台幣9,979元 | |
4ALF105A2F | 4" | 14.63“ | 1" | 3.25“ | 新台幣11,664元 | |
4ALF106A2F | 4.5“ | 18.625“ | 1.25“ | 4.75“ | 新台幣25,973元 | |
4ALF108A2F | 5" | 21.125“ | 2" | 5.38“ | 新台幣32,353元 |