項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
連線設定 | NPT |
身高 | 9.875“ |
總長: | 18.75“ |
最大。 壓力 | 175 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
尺寸 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
信號寬度 | 5.125“ |
船重(kg) | 12.44 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 項目 | 總長: | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ALF203A2F | 7.125“ | 減少壓力。 區域組裝 | 11.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 新台幣22,666元 | |
4ALF204A2F | 7.375“ | 減少壓力。 區域組裝 | 12.75“ | 3機構/ 4“ | 3.12“ | 新台幣23,380元 | |
4ALF205A2F | 8" | 減少壓力。 區域組裝 | 14.63“ | 1" | 3.25“ | 新台幣23,783元 | |
4ALF206T2F | 9.875“ | 減少壓力。 區域組裝 | 18.625“ | 1.25“ | 5.125“ | 新台幣41,575元 | |
4ALF208T2F | 11“ | 減少壓力。 區域組裝 | 21.125“ | 2" | 5.875“ | 新台幣49,561元 | |
4ALF20903 | - | 防回流器 | - | - | - | 新台幣138,627元 | |
4ALF20G01 | - | 防回流器 | - | - | - | 新台幣1,262,381元 |