項目 | 雙止回閥 |
相容性測試 | 美國國家科學基金會 372 |
連接類型 | NPT |
總長: | 4.375“ |
材料 | 無鉛青銅 |
最高 溫度 | 180學位F. |
最高 水壓力 | 175 PSI |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
UPC | 670750015496 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4NLF3A22A | NPT | 3 21機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,574元 | |
4NLF3S65A | SWV X NPT | 4.75“ | 1" | 新台幣3,660元 | |
4NLF3A22AC | - | - | - | 新台幣5,874元 | |
4NLF3S65B | - | - | - | 新台幣8,685元 |