項目 | 氣C |
主體材料 | 青銅 |
tu | 3,250,000 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 1/2磅/平方英寸 |
總長度 | 3 21機構/ 32“ |
管道尺寸 | 1-1/4" x 1-1/4" |
溫度。 範圍 | 32度至125度F |
UPC | 670750597831 |
船重(kg) | 1.34 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | tu | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5080301 | 7,800,000 | 5.875“ | 2-1/2" x 2-1/2" | 新台幣18,387元 |