阿波羅 511jhbkmaa0175 |彈出安全閥 2 X 3 英吋 175 Psi | 1cnc2 | Raptor Supplies 台灣
APOLLO 閥門 511JHBKMAA0175 Pop 安全閥 2 x 3 英吋 175 Psi | AA9DWL 1CNC2

APOLLO VALVES 511JHBKMAA0175 Pop 安全閥 2 x 3 英寸 175 Psi

有現貨
貨號:AA9DWL 型號:511JHBKMAA0175交叉參考:1CNC2

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$34,074 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目POP安全洩壓閥
主體材料青銅
碟片材質316不銹鋼
出廠設定壓力175 PSI
進水口尺寸2"
進水口類型核不擴散條約
出口尺寸3"
出水口類型多邊核不擴散條約
總高度17“
壓力範圍15至300 psi
座椅材質金屬
彈簧材質不銹鋼
蒸汽量13,812磅/小時
溫度。 範圍-60度至406度F
測試桿沒有

送貨信息:

船重(kg) 11.88
船高(厘米)15.75
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)16.26
HS代碼8481400000
原產地US

產品型號

產品型號出水口類型主體材料碟片材質總高度總長度壓力範圍溫度。 範圍測試桿價錢
APOLLO 閥門 511DCDKMAA0150 Pop 安全閥 1/2 x 3/4 英吋 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 第511章多邊核不擴散條約青銅316不銹鋼7.5“-15至300 psi-60度至406度F沒有新台幣9,462元
APOLLO 閥門 511DDDKMAA0150 Pop 安全閥 3/4 英吋 150 Psi 青銅 | AA9DFG 1CKY4 第511章多邊核不擴散條約青銅316不銹鋼7.5“-15至300 psi-60度至406度F沒有新台幣9,663元
APOLLO 閥門 511EDBKMAA0150 Pop 安全閥 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 第511章多邊核不擴散條約青銅316不銹鋼9"-15至300 psi-60度至406度F沒有新台幣11,258元
APOLLO 閥門 511EEBKMAA0150 Pop 安全閥 1 x 1-1/4 英吋 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 第511章多邊核不擴散條約青銅316不銹鋼9"-15至300 psi-60度至406度F沒有新台幣10,928元
APOLLO 閥門 511FEBKMAA0150 Pop 安全閥 1 x 1-1/2 英吋 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 第511章多邊核不擴散條約青銅316不銹鋼10.25“-15至300 psi-60度至406度F沒有新台幣13,629元
APOLLO 閥門 511GFBKMAA0150 Pop 安全閥 1-1/4 x 2 英吋 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150多邊核不擴散條約青銅316不銹鋼13.25“-15至300 psi-60度至406度F沒有新台幣15,909元
APOLLO 閥門 511HGBKMAA0150 Pop 安全閥 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 第511章多邊核不擴散條約青銅316不銹鋼15“-15至300 psi-60度至406度F沒有新台幣29,789元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 511JHBKMAA0175 Pop 安全閥 2 x 3 英寸 175 Psi
新台幣34,074元 /單元