APOLLO VALVES 55-302-01 帶油門調節的燃氣旋塞
貨號:AB9NUA
型號:55-302-01交叉參考:2EEZ2
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶節流調節的燃氣旋塞 |
主體材料 | 青銅 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
手柄類型 | T恤 |
最大。 壓力 | 1/2磅/平方英寸 |
總長度 | 1 31機構/ 32“ |
管道尺寸 | 1 / 4“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | 32度至125度F |
UPC | 670750602832 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |