項目 | Y型過濾器 |
排污口(NPT) | 1 |
相容性測試 | 阿拉 |
連線設定 | 媒體推薦 |
材料 | 低鉛青銅 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
屏幕 | 304不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 20 |
密封 | PTFE |
尺寸 | 1.5“ |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 3.17 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 7412200000 |
原產地 | US |
型號 | 屏幕尺寸 | 連線設定 | 連接類型 | 尺寸 | 信號寬度 | 材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59LF003P2PR | 50 | 媒體推薦 | - | 1機構/ 2“ | 4.75“ | 低鉛青銅 | 250 PSI | - | 新台幣3,117元 | |
59LF004P2PR | 20 | 媒體推薦 | - | 3機構/ 4“ | 6 3機構/ 32“ | 低鉛青銅 | 250 PSI | - | 新台幣3,771元 | |
59LF005P2PR | 20 | 媒體推薦 | - | 1" | 7.25“ | 低鉛青銅 | 250 PSI | - | 新台幣5,935元 | |
59LF006P2PR | 20 | 媒體推薦 | - | 1.25“ | 7.625“ | 低鉛青銅 | 250 PSI | - | 新台幣7,939元 | |
59LF008P2PR | 20 | 媒體推薦 | - | 2" | 10 13機構/ 32“ | 低鉛青銅 | 250 PSI | - | 新台幣11,818元 | |
59LF-001-P2 | 0.011“X 0.011” | 核不擴散條約 | - | 1機構/ 4“ | 2" | 低鉛青銅 | 400華氏度時為210 CWP | - | 新台幣1,561元 | |
59LF-002-P2 | 0.011“X 0.011” | 核不擴散條約 | FNPT×FNPT | 3機構/ 8“ | 2.69“ | 低鉛青銅 | 400華氏度時為210 CWP | 3機構/ 8“ | 新台幣1,596元 |