項目 | 截止閥 |
主體材料 | ASTMA108碳鋼 |
閥蓋樣式 | 樞紐 |
相容性測試 | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) |
連接類型 | 核不擴散條約 |
處理材料 | 可鍛鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 3.625“ |
最大。 空氣壓力 | 5000 psig @ 750度F |
Max.最高Air Temp.空氣溫度 | -50度至1000度F |
最高 水壓力 | 5000 PSI |
管道尺寸 | 1" |
密封材料 | 石墨黑色 |
閥桿材料 | ASTM A276不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 4-13 / 32“ |
閥桿類型 | 升起 |
船重(kg) | 2.05 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8481803060 |
原產地 | US |