項目 | 截止閥 |
主體材料 | ASTMA108碳鋼 |
閥蓋樣式 | 樞紐 |
相容性測試 | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) |
連接類型 | 核不擴散條約 |
處理材料 | 可鍛鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 2.25“ |
最大。 空氣壓力 | 10,000 psig @ 600度F |
Max.最高Air Temp.空氣溫度 | -50度至1000度F |
最高 水壓力 | 10,000 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
密封材料 | 石墨黑色 |
閥桿材料 | ASTM A276不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 3-13 / 32“ |
閥桿類型 | 升起 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8481803060 |
原產地 | US |
型號 | 閥桿材料 | 主體材料 | 相容性測試 | 入口中心的頂部 | 連接類型 | 手柄類型 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60B-101-24 | ASTM A276不銹鋼 | ASTMA108碳鋼 | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) | 3-13 / 32“ | 核不擴散條約 | 方向盤 | 2.25“ | 1機構/ 4“ | 新台幣4,645元 | |
60B-103-24 | ASTM A276不銹鋼 | ASTMA108碳鋼 | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) | 3-13 / 32“ | 核不擴散條約 | 方向盤 | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,627元 | |
60B-104-24 | 不銹鋼 | 碳素鋼 | NACE MR -01-75(ED 2000) | 4-13 / 32“ | 核不擴散條約 | T恤 | 3.187“ | 3機構/ 4“ | 新台幣8,128元 | |
60B-105-24 | 不銹鋼 | 碳素鋼 | NACE MR -01-75(ED 2000) | 4-13 / 32“ | 核不擴散條約 | T恤 | 3.625“ | 1" | 新台幣10,137元 | |
60B1010924 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,874元 | |
60B1050924 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣9,481元 | |
60B1030924 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,670元 |