項目 | 止回閥 |
相容性測試 | NSF61-G,NSF 383 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
流 | 1.21加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 1-3 / 25“ |
總長: | 2.125“ |
材料 | 無鉛青銅 |
最高 蒸汽壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 350學位F. |
最高 水壓力 | 400 psi無衝擊CWP |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1 3機構/ 25“ |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 1 3機構/ 25“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481301010 |
原產地 | US |
型號 | 流 | 十六進制大小 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61LF-101-01 | 0.85加侖/分鐘 | 1-3 / 25“ | 2 1機構/ 16“ | 1 3機構/ 25“ | 1機構/ 4“ | 1 3機構/ 25“ | 新台幣1,635元 | |
61LF-103-01 | 1.4加侖/分鐘 | 1-3 / 25“ | 2 5機構/ 16“ | 1 3機構/ 25“ | 1機構/ 2“ | 1 3機構/ 25“ | 新台幣1,612元 | |
61LF-104-01 | 3.53加侖/分鐘 | 1.5“ | 2.875“ | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 新台幣2,280元 | |
61LF-105-01 | 6加侖/分鐘 | 1-93 / 100“ | 3.5“ | 1 93機構/ 100“ | 1" | 1 93機構/ 100“ | 新台幣3,126元 | |
61LF-106-01 | 44加侖/分鐘 | 2-37 / 100“ | 4.187“ | 2 37機構/ 100“ | 1.25“ | 2 37機構/ 100“ | 新台幣5,337元 | |
61LF-107-01 | 65加侖/分鐘 | 2-81 / 100“ | 4 15機構/ 16“ | 2 81機構/ 100“ | 1.5“ | 2 81機構/ 100“ | 新台幣7,968元 | |
61LF-108-01 | 81加侖/分鐘 | 3-17 / 25“ | 6" | 3 17機構/ 25“ | 2" | 3 17機構/ 25“ | 新台幣15,647元 |