項目 | 止回閥 |
相容性測試 | NSF61-G,NSF 383 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
流 | 3.53加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 1-3 / 25“ |
總長: | 2.875“ |
材料 | 無鉛青銅 |
最高 溫度 | 250學位F. |
最高 水壓力 | 400 psi無衝擊CWP |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1 3機構/ 25“ |
座椅材質 | EPDM |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 1 3機構/ 25“ |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481301010 |
原產地 | US |
型號 | 流 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
61LF-502-01 | 1.21加侖/分鐘 | 2 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,677元 | |
61LF-503-01 | 1.4加侖/分鐘 | 2 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,715元 | |
61LF50101 | - | - | - | 新台幣3,615元 | |
61LF50317 | - | - | - | 新台幣4,180元 | |
61LF504E05 | - | - | - | 新台幣5,499元 | |
61LF50501 | - | - | - | 新台幣7,008元 | |
61LF50601 | - | - | - | 新台幣11,466元 |