APOLLO VALVES 6GA10JB1 過時,由 6Ga10Jb1Lfa 取代
貨號:CB7DRN
型號:6GA10JB1
NT$436,179 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
執行器類型 | 方向盤 |
主體材料 | 鑄鐵 |
連接類型 | 法蘭125/150 |
端口類型 | 全口 |
壓力等級 | 第200話 |
密封類型 | 石墨油 |
座椅材質 | 青銅 |
尺寸 | 14“ |
裝飾材料 | 青銅 |
閥門類型 | 閘閥NRS |
船重(kg) | 416.66 |