扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO 閥門 70-102-01 球閥,3/8 英吋管道,600 PSI,-20 至 450 度。 F,槓桿手柄,FNPT | AE9LHU 6KK48

APOLLO VALVES 70-102-01 球閥,3/8 英吋管道,600 PSI,-20 至 450 度。 F,槓桿手柄,FNPT

有現貨
貨號:AE9LHU 型號:70-102-01交叉編號:6KK48

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,472 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
球面加工鍍鉻
球材質青銅
球閥產品組手動操作
主體材料青銅
身材排隊
體型排隊
連接類型FNPT×FNPT
握把材料乙烯基
處理完成鍍鋅
處理材料鐵件
手柄類型槓桿
最大。 壓力600磅/平方英寸CWP
最高 蒸汽壓力150磅WSP
總長度2"
管道尺寸3機構/ 8“
港口標準
產品數據表阿波羅-70-102-01.pdf
密封材料聚四氟乙烯
座椅材質聚四氟乙烯
閥桿材料黃銅
閥桿類型井噴證明
溫度。 範圍-20 度到 450 度。 F
閥門結構2三件套

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)2.79
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)5.59
HS代碼8481801085
原產地US

產品詳細說明:

Apollo 70-102-01 青銅球閥用於管路和工業應用,控制流經管路的流體。 憑藉其緊湊的尺寸和可靠的關閉能力,該閥門可在空間有限的系統中提供高效的流體控制,確保安全且受控的流體流動。

功能

  • 此青銅球閥具有鍍鉻球,可提高耐用性、耐腐蝕性和平穩運行,從而延長其使用壽命。
  • 它採用防吹出閥桿設計,可防止閥桿因高壓而被吹出,從而提高安全性和可靠性。
  • 此閥門配有 RPTFE 閥座和填料函環,可提高密封性能並降低洩漏風險。
  • 它配備了可調節填料壓蓋,易於維護和調整,以最大限度地減少停機時間。
  • 這款 Apollo 70-102-01 球閥的管道尺寸為 3/8 英寸,可實現最佳性能。
  • 它還具有鍍鋅表面的鋼製槓桿螺母,可實現結構剛性、緊握力和耐腐蝕性。

經常問的問題:

Q:如何清潔和維護 Apollo 70-120 青銅球閥?

A.

  • 關閉閥門並關閉上游隔離閥。
  • 如果適用,釋放壓力。
  • 擦拭閥門外部,清除污垢和碎屑。
  • 檢查手把操作是否順暢。
  • 在閥桿和運動部件上塗抹潤滑劑。
  • 操作閥門以確保平穩運動和正確密封。
  • 檢查是否有腐蝕、洩漏或損壞。
  • 如果需要,請短暫打開閥門以沖洗碎片。
  • 若拆卸,請重新組裝閥門零件。
  • 完全打開閥門並恢復上游隔離閥。
  • 定期檢查是否有洩漏、僵硬或問題。

Q:如何確定青銅球閥是否有洩漏?

A.

  • 透過關閉閥門並關閉上游隔離點來隔離閥門。
  • 目視檢查閥體、連接件和周圍區域是否受潮或滴水。
  • 聆聽嘶嘶聲或逸出的空氣/氣體,這可能表示有洩漏。
  • 將肥皂水混合物塗在閥門連接和接頭上,並尋找表明洩漏的氣泡。
  • 稍微增加系統壓力並監測可能表示洩漏的壓力降。
  • 部分打開閥門,觀察關閉位置周圍球的閥座區域是否有洩漏。
  • 在不同位置重複測試,徹底檢查是否有洩漏。
  • 如果發現洩漏,請解決問題並重新測試以確認解決方案。

問:是否 Raptor Supplies 提供不同管道尺寸的阿波羅青銅球閥嗎?

答:是的,需要不同管路尺寸的球閥的客戶可以選擇 Apollo 70-103-01, 70-105-01, 70-108-0170-100-10 管道尺寸分別為 1/2、1、2 和 3 英吋的青銅球閥。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號管道尺寸球材質連接類型密封材料座椅材質尺寸閥桿材料閥桿類型價錢
APOLLO 閥門 70-103-10 球閥,1/2 英吋管道,600 PSI,-20 至 450 度。 F,槓桿手柄,FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101機構/ 2“青銅FNPT×FNPT聚四氟乙烯增強聚四氟乙烯-黃銅井噴證明新台幣1,536元
APOLLO 閥 70-104-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103機構/ 4“鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣2,575元
APOLLO VALVES 70-105-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣2,869元
APOLLO 閥 70-106-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25“鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣4,817元
APOLLO 閥 70-108-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣8,627元
APOLLO 閥 70-109-10A 青銅球閥 內聯 Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109 - 10A2.5“鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣30,899元
APOLLO VALVES 70-100-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣35,131元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 70-102-01 球閥,3/8 英吋管道,600 PSI,-20 至 450 度。 F,槓桿手柄,FNPT
新台幣1,472元 /單元