得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
球材質 | 不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鍍鋅鋼 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 250磅WSP |
管道尺寸 | 1.5“ |
港口 | 標準 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至500度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 2.05 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 座椅材質 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70-141-64 | FNPT×FNPT | 1機構/ 4“ | 聚四氟乙烯 | - | - | 新台幣3,007元 | |
70-142-64 | FNPT×FNPT | 3機構/ 8“ | 聚四氟乙烯 | - | - | 新台幣2,850元 | |
70-143-64 | FNPT×FNPT | 1機構/ 2“ | 聚四氟乙烯 | - | - | 新台幣3,041元 | |
70-144-64 | FNPT×FNPT | 3機構/ 4“ | 聚四氟乙烯 | - | - | 新台幣4,668元 | |
70-145-64 | FNPT×FNPT | 1" | 聚四氟乙烯 | - | - | 新台幣5,609元 | |
70-146-64 | FNPT×FNPT | 1.25“ | 聚四氟乙烯 | - | - | 新台幣8,831元 | |
70-148-64 | FNPT×FNPT | 2" | 聚四氟乙烯 | - | - | 新台幣14,809元 |