Apollo 701050204 | Ball Valve, 1 Inch Size, Bronze, Round, 2-1/4 Inch Extension | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO VALVES 701050204 Ball Valve, 1 Inch Size, Bronze, Round, 2-1/4 Inch Extension | CB6ADD

APOLLO VALVES 701050204 球閥,1 英寸尺寸,青銅色,圓形,2-1/4 英寸加長件

有現貨
商品名稱: CB6ADD Model: 701050204,en

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,839 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
連接類型核不擴散條約
尺寸1"
類別接地的2-1 / 4“延長桿

送貨信息:

船重(kg) 0.93

產品詳細說明:

  • 系列:青銅球閥

產品型號

產品型號管道尺寸球材質連接類型密封材料座椅材質尺寸閥桿材料閥桿類型價錢
APOLLO 閥門 70-103-10 球閥,1/2 英吋管道,600 PSI,-20 至 450 度。 F,槓桿手柄,FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101機構/ 2“青銅FNPT×FNPT聚四氟乙烯增強聚四氟乙烯-黃銅井噴證明新台幣1,536元
APOLLO 閥 70-104-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103機構/ 4“鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣2,575元
APOLLO VALVES 70-105-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣2,869元
APOLLO 閥 70-106-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25“鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣4,817元
APOLLO 閥 70-108-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣8,627元
APOLLO 閥 70-109-10A 青銅球閥 內聯 Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109 - 10A2.5“鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣30,899元
APOLLO VALVES 70-100-10 青銅球閥 內聯 Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"鍍鉻青銅FNPT×FNPTPTFE聚四氟乙烯-B16黃銅無上升新台幣35,131元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 701050204 球閥,1 英寸尺寸,青銅色,圓形,2-1/4 英寸加長件
新台幣2,839元 /單元