得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
尺寸 | 1 1/4 磅。 |
類別 | 不銹鋼,高層圓形手柄和螺母 |
船重(kg) | 1.71 |
型號 | 管道尺寸 | 球材質 | 連接類型 | 密封材料 | 座椅材質 | 尺寸 | 閥桿材料 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-103-10 | 1機構/ 2“ | 青銅 | FNPT×FNPT | 聚四氟乙烯 | 增強聚四氟乙烯 | - | 黃銅 | 井噴證明 | 新台幣1,383元 | |
70-104-10 | 3機構/ 4“ | 鍍鉻青銅 | FNPT×FNPT | PTFE | 聚四氟乙烯 | - | B16黃銅 | 無上升 | 新台幣2,457元 | |
70-105-10 | 1" | 鍍鉻青銅 | FNPT×FNPT | PTFE | 聚四氟乙烯 | - | B16黃銅 | 無上升 | 新台幣2,495元 | |
70-106-10 | 1.25“ | 鍍鉻青銅 | FNPT×FNPT | PTFE | 聚四氟乙烯 | - | B16黃銅 | 無上升 | 新台幣4,597元 | |
70-108-10 | 2" | 鍍鉻青銅 | FNPT×FNPT | PTFE | 聚四氟乙烯 | - | B16黃銅 | 無上升 | 新台幣7,430元 | |
70-109 - 10A | 2.5“ | 鍍鉻青銅 | FNPT×FNPT | PTFE | 聚四氟乙烯 | - | B16黃銅 | 無上升 | 新台幣26,613元 | |
70-100-10 | 3" | 鍍鉻青銅 | FNPT×FNPT | PTFE | 聚四氟乙烯 | - | B16黃銅 | 無上升 | 新台幣33,583元 |