扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO VALVES 7024821 球閥,2 英吋尺寸,焊接,青銅,不鏽鋼,球體和閥桿 | CB4ZEG

APOLLO VALVES 7024821 球閥,2 英寸尺寸,焊接,青銅,不銹鋼,球和閥桿

有現貨
貨號:CB4ZEG Model: 7024821,en

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,844 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
連接類型焊接
尺寸2"
次數316不銹鋼球和桿
類別UHMWPE裝飾件(非PTFE)

送貨信息:

船重(kg) 2.53

產品詳細說明:

  • 系列:青銅球閥

產品型號

產品型號尺寸類別價錢
APOLLO VALVES 70245B2 球閥,1 英吋青銅 | BY3WCF 70245B2--新台幣6,923元
詢價
APOLLO VALVES 70245C8 球閥,1 英吋青銅 | BY3WCG 70245C8--新台幣6,254元
詢價
APOLLO VALVES 7024601 球閥,1-1/4 英吋焊接,青銅,球體和閥桿 | BY3WCH 70246011 1/4 磅。標準新台幣5,565元
APOLLO VALVES 7024602 球閥,1-1/4 英吋尺寸,青銅,焊接,球體和閥桿 | BY3WCJ 70246021 1/4 磅。接地新台幣5,619元
APOLLO VALVES 7024604 球閥,1-1/4 英吋尺寸,青銅,焊接,球體和閥桿 | BY3WCK 70246041 1/4 磅。2-1 / 4“延長桿新台幣6,190元
APOLLO VALVES 702460227 球閥,1-1/4 英吋尺寸,青銅,焊接,圓形,閂鎖 | BY3WCL 7024602271 1/4 磅。接地不銹鋼閂鎖桿和螺母新台幣5,888元
APOLLO VALVES 702460735 球閥,1-1/4 英吋焊接,青銅,T 形手柄,PTFE | BY3WCM 7024607351 1/4 磅。T型手柄,VTFE裝飾件(PTFE)新台幣5,653元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 7024821 球閥,2 英寸尺寸,焊接,青銅,不銹鋼,球和閥桿
新台幣11,844元 /單元