阿波羅 7084510 |球閥,帶不銹鋼球和閥桿,尺寸 1 英寸,青銅 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO VALVES 7084510 球閥,帶不銹鋼球和閥桿,尺寸 1 英寸,青銅 | BY4KGY

APOLLO VALVES 7084510 球閥,帶不銹鋼球和閥桿,尺寸 1 英寸,青銅

有現貨
貨號: BY4KGY Model: 7084510,en

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,397 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
連接類型男x女NPT
尺寸1"
次數316不銹鋼球和桿
類別不銹鋼槓桿和螺母

送貨信息:

船重(kg) 0.87

產品詳細說明:

  • 系列:青銅球閥

產品型號

產品型號連接類型尺寸類別價錢
APOLLO VALVES 7084432 球閥,3/4 英吋尺寸,青銅,外螺紋 x 內螺紋,球體和閥桿 | BY4CEL 7084432男x女NPT3機構/ 4“不銹鋼三通手柄和螺母新台幣3,512元
APOLLO VALVES 7084448 球閥,3/4 英吋青銅,橢圓形手柄 | BY4CEM 7084448男x女NPT3機構/ 4“不銹鋼橢圓形手柄(無閂鎖)和螺母新台幣4,432元
APOLLO VALVES 7084464 球閥,3/4 英吋尺寸,青銅,250 Psi 蒸氣工作壓力 | BY4CEN 7084464男x女NPT3機構/ 4“250 瑞士法郎新台幣3,767元
APOLLO VALVES 7084501 球閥,1 英吋尺寸,青銅,球體和閥桿 | BY4CEQ 7084501M×F NPT1"標準新台幣4,199元
APOLLO VALVES 7084564 球閥,蒸汽工作壓力 250 Psi,尺寸 1 英寸,青銅 | BY4KGW 7084564男x女NPT1"250 瑞士法郎新台幣4,735元
APOLLO VALVES 7084632 球閥,尺寸 1-1/4 英寸,青銅,不銹鋼 T 形手柄 | BY4KGZ 7084632男x女NPT1 1/4 磅。不銹鋼三通手柄和螺母新台幣6,940元
APOLLO VALVES 7084527 球閥,帶不銹鋼球和閥桿,尺寸 1 英寸,青銅 | BY4KHB 7084527男x女NPT1"不銹鋼閂鎖桿和螺母新台幣4,467元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 7084510 球閥,帶不銹鋼球和閥桿,尺寸 1 英寸,青銅
新台幣4,397元 /單元