項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -50度至400度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 港口 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF-140-01 | FNPT×FNPT | 3" | 標準 | - | - | 新台幣41,159元 | |
70LF-141-01 | FNPT×FNPT | 1機構/ 4“ | 飾品 | - | - | 新台幣2,230元 | |
70LF-143-01 | FNPT×FNPT | 1機構/ 2“ | 飾品 | - | - | 新台幣2,267元 | |
70LF-144-01 | FNPT×FNPT | 3機構/ 4“ | 標準 | - | - | 新台幣3,801元 | |
70LF-145-01 | FNPT×FNPT | 1" | 標準 | - | - | 新台幣4,530元 | |
70LF-146-01 | FNPT×FNPT | 1.25“ | 標準 | - | - | 新台幣6,254元 | |
70LF-147-01 | FNPT×FNPT | 1.5“ | 標準 | - | - | 新台幣8,942元 |