項目 | 球閥 |
球材質 | 碳素鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 3000磅/平方英寸(表壓) |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 2" |
港口 | 標準 |
密封材料 | 聚四氟乙烯 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 鍍鉻碳鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至450度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 7.4 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
型號 | 座椅材質 | 球材質 | 主體材料 | 尺寸 | 閥桿材料 | 溫度。 範圍 | 連接類型 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-103-01 | 聚四氟乙烯 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | - | 鍍鉻碳鋼 | -20度至450度F | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣5,410元 | |
72-104-01 | 聚四氟乙烯 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | - | 鍍鉻碳鋼 | -20度至450度F | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣6,784元 | |
72-105-01 | 聚四氟乙烯 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | - | 鍍鉻碳鋼 | -20度至450度F | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣9,238元 | |
72-106-01 | 聚四氟乙烯 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | - | 鍍鉻碳鋼 | -20度至450度F | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣13,220元 | |
72-107-01 | 增強聚四氟乙烯 | 鐵件 | 鐵件 | - | 鐵件 | -20 度到 450 度。 F | FNPT×FNPT | 鐵件 | 新台幣15,141元 | |
72-106-19 | - | - | - | 1.25“ | - | - | 核不擴散條約 | - | 新台幣15,338元 | 詢價
|
72-104-19 | - | - | - | 3機構/ 4“ | - | - | 核不擴散條約 | - | 新台幣7,530元 | 詢價
|