扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO VALVES 73A1052452A Ball Valve, Size 1 Inch NPT, Graphite, 2 Tack Welds | CA2XXE

APOLLO VALVES 73A1052452A 球閥,尺寸 1 英寸 NPT,石墨,2 點點焊

有現貨
貨號:CA2XXE 型號:73A1052452A

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,116 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥

送貨信息:

船重(kg) 0.99

產品型號

產品型號球材質連接類型項目最大。 壓力管道尺寸密封材料溫度。 範圍價錢
APOLLO 閥 73A-101-01A Cs 防火球閥 Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01A鍍鉻A108-碳鋼FNPT×FNPT球閥2000磅WOG1機構/ 4“聚四氟乙烯20度至450度F新台幣2,118元
APOLLO 閥 73A-102-01A Cs 防火球閥 Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01A鍍鉻A108-碳鋼FNPT×FNPT球閥2000磅WOG3機構/ 8“聚四氟乙烯20度至450度F新台幣2,202元
APOLLO 閥 73A-103-01A Cs 防火球閥 Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01A鍍鉻A108-碳鋼FNPT×FNPT球閥2000磅WOG1機構/ 2“聚四氟乙烯20度至450度F新台幣2,235元
APOLLO 閥 73A-104-01A Cs 防火球閥 Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7 73A-104-01A鍍鉻A108-碳鋼FNPT×FNPT球閥2000磅WOG3機構/ 4“聚四氟乙烯20度至450度F新台幣3,269元
APOLLO VALVES 73A-105-01A Cs 防火球閥 內聯 Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01A鍍鉻A108-碳鋼FNPT×FNPT球閥2000磅WOG1"聚四氟乙烯20度至450度F新台幣4,672元
APOLLO VALVES 73A-106-01 Cs 防火球閥 Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A 106-01鍍鉻A108-碳鋼FNPT×FNPT球閥1500磅WOG1.25“聚四氟乙烯20度至450度F新台幣7,494元
APOLLO VALVES 73A-107-01 Cs 防火球閥 Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A 107-01鍍鉻A108-碳鋼FNPT×FNPT球閥1500磅WOG1.5“聚四氟乙烯20度至450度F新台幣8,256元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 73A1052452A 球閥,尺寸 1 英寸 NPT,石墨,2 點點焊
新台幣4,116元 /單元